BIG WHITE - Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez Black SX137311 - 1007483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 25 mm
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163278386
Sonepar cikkszám
SX137311
Gyártói cikkszám
1007483
Gyártói típuskód
DOWNLIGHT V 150 recessed cover black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
176 mm
Átmérő:
25 mm
Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez Black