Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez White SX135023 - 1007476

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 106 mm

  • Szélesség - 106 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163278454

Sonepar cikkszám

SX135023

Gyártói cikkszám

1007476

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT V 100 flat cover white

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

106 mm

Szélesség:

106 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

25 mm

Átmérő:

106 mm

Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez White