Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez White SX135025 - 1007484

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 25 mm

  • Szélesség - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163278379

Sonepar cikkszám

SX135025

Gyártói cikkszám

1007484

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT V 200 flat cover white

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

25 mm

Szélesség:

25 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

214 mm

Átmérő:

25 mm

Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez White