Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez White SX137313 - 1007478

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 110 mm

  • Szélesség - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163278430

Sonepar cikkszám

SX137313

Gyártói cikkszám

1007478

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT V 100 recessed cover white

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

110 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

25 mm

Átmérő:

110 mm

Dekorgyűrű DOWNLIGHT lámpatesthez White