BIG WHITE - Dekorgyűrű FIX-IT! lámpatesthez SX138049 - 1009000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - bronz
Hosszúság - 67 mm
Szélesség - 67 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163303897
Sonepar cikkszám
SX138049
Gyártói cikkszám
1009000
Gyártói típuskód
FIX-IT! Bronze square insert
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
bronz
Hosszúság:
67 mm
Szélesség:
67 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
29 mm
Dekorgyűrű FIX-IT! lámpatesthez