BIG WHITE - Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez black SX134923 - 1008493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296816
Sonepar cikkszám
SX134923
Gyártói cikkszám
1008493
Gyártói típuskód
GRIP! M decorative ring black
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
14 mm
Átmérő:
40 mm
Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez black