BIG WHITE - Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez black SX134927 - 1008497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 54 mm
Szélesség - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296779
Sonepar cikkszám
SX134927
Gyártói cikkszám
1008497
Gyártói típuskód
GRIP! L decorative ring black
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
54 mm
Szélesség:
54 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
20.5 mm
Átmérő:
54 mm
Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez black