BIG WHITE - Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez black SX134931 - 1009102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 138 mm
Szélesség - 138 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163304344
Sonepar cikkszám
SX134931
Gyártói cikkszám
1009102
Gyártói típuskód
GRIP! FLAT Deco Ring black
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
138 mm
Szélesség:
138 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
10.3 mm
Átmérő:
138 mm
Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez black