BIG WHITE - Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez gold SX134925 - 1008495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - alumínium
Szín - arany
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296793
Sonepar cikkszám
SX134925
Gyártói cikkszám
1008495
Gyártói típuskód
GRIP! M decorative ring gold
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
alumínium
Szín:
arany
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
14 mm
Átmérő:
40 mm
Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez gold