BIG WHITE - Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez gold SX134933 - 1009104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - alumínium
Szín - arany
Hosszúság - 138 mm
Szélesség - 138 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163304320
Sonepar cikkszám
SX134933
Gyártói cikkszám
1009104
Gyártói típuskód
GRIP! FLAT Deco Ring gold
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
alumínium
Szín:
arany
Hosszúság:
138 mm
Szélesség:
138 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
10.3 mm
Átmérő:
138 mm
Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez gold