Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez nickel SX134920 - 1008490

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - alumínium

  • Szín - nikkel

  • Hosszúság - 27 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163296847

Sonepar cikkszám

SX134920

Gyártói cikkszám

1008490

Gyártói típuskód

GRIP! S decorative ring nickel

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

alumínium

Szín:

nikkel

Hosszúság:

27 mm

Szélesség:

27 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

11 mm

Átmérő:

27 mm

Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez nickel