BIG WHITE - Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez white SX134926 - 1008496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 54 mm
Szélesség - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296786
Sonepar cikkszám
SX134926
Gyártói cikkszám
1008496
Gyártói típuskód
GRIP! L decorative ring white
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
54 mm
Szélesség:
54 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
20.5 mm
Átmérő:
54 mm
Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez white