Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez White SX134932 - 1009103

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 138 mm

  • Szélesség - 138 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163304337

Sonepar cikkszám

SX134932

Gyártói cikkszám

1009103

Gyártói típuskód

GRIP! FLAT Deco Ring white

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Hosszúság:

138 mm

Szélesség:

138 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

10.3 mm

Átmérő:

138 mm

Dekorgyűrű GRIP! lámpatesthez White