Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű KALU lámpatesthez black SX134935 - 1010136

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 90 mm

  • Szélesség - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163318884

Sonepar cikkszám

SX134935

Gyártói cikkszám

1010136

Gyártói típuskód

KALU 2.0 Deco Ring black

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

8 mm

Átmérő:

90 mm

Dekorgyűrű KALU lámpatesthez black