BIG WHITE - Dekorgyűrű KALU lámpatesthez Copper SX134937 - 1010139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - alumínium
Szín - egyéb
Hosszúság - 90 mm
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163318853
Sonepar cikkszám
SX134937
Gyártói cikkszám
1010139
Gyártói típuskód
KALU 2.0 Deco Ring copper
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
alumínium
Szín:
egyéb
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
8 mm
Átmérő:
90 mm
Dekorgyűrű KALU lámpatesthez Copper