BIG WHITE - Dekorgyűrű KALU lámpatesthez White SX134934 - 1010135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 90 mm
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163318891
Sonepar cikkszám
SX134934
Gyártói cikkszám
1010135
Gyártói típuskód
KALU 2.0 Deco Ring white
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
8 mm
Átmérő:
90 mm
Dekorgyűrű KALU lámpatesthez White