Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű LIGHT EYE lámpatesthez black SX134908 - 1008189

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 136 mm

  • Szélesség - 136 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163295376

Sonepar cikkszám

SX134908

Gyártói cikkszám

1008189

Gyártói típuskód

LIGHT EYE® 150 decorative ring black

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Hosszúság:

136 mm

Szélesség:

136 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

23 mm

Átmérő:

136 mm

Dekorgyűrű LIGHT EYE lámpatesthez black