BIG WHITE - Dekorgyűrű LIGHT EYE lámpatesthez gold SX134911 - 1008192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - acél
Szín - arany
Hosszúság - 136 mm
Szélesség - 136 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163295345
Sonepar cikkszám
SX134911
Gyártói cikkszám
1008192
Gyártói típuskód
LIGHT EYE® 150 decorative ring gold
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
acél
Szín:
arany
Hosszúság:
136 mm
Szélesség:
136 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
23 mm
Átmérő:
136 mm
Dekorgyűrű LIGHT EYE lámpatesthez gold