BIG WHITE - Dekorgyűrű LIGHT EYE lámpatesthez white SX134906 - 1008187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 59 mm
Szélesség - 59 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163295390
Sonepar cikkszám
SX134906
Gyártói cikkszám
1008187
Gyártói típuskód
LIGHT EYE® 90 decorative ring white
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
59 mm
Szélesség:
59 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
14 mm
Átmérő:
59 mm
Dekorgyűrű LIGHT EYE lámpatesthez white