Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű LIGHT EYE lámpatesthez white SX134909 - 1008190

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 136 mm

  • Szélesség - 136 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163295369

Sonepar cikkszám

SX134909

Gyártói cikkszám

1008190

Gyártói típuskód

LIGHT EYE® 150 decorative ring white

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Hosszúság:

136 mm

Szélesség:

136 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

23 mm

Átmérő:

136 mm

Dekorgyűrű LIGHT EYE lámpatesthez white