BIG WHITE - Dekorgyűrű NOBLO lámpatesthez black SX134912 - 1008482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 47.6 mm
Szélesség - 47.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163295680
Sonepar cikkszám
SX134912
Gyártói cikkszám
1008482
Gyártói típuskód
NOBLO® Decorative ring black
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
47.6 mm
Szélesség:
47.6 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
13.5 mm
Átmérő:
47.6 mm
Dekorgyűrű NOBLO lámpatesthez black