BIG WHITE - Dekorgyűrű NOBLO lámpatesthez bronze SX134917 - 1008487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Hosszúság - 47.6 mm
Szélesség - 47.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163295635
Sonepar cikkszám
SX134917
Gyártói cikkszám
1008487
Gyártói típuskód
NOBLO® Decorative ring copper
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Hosszúság:
47.6 mm
Szélesség:
47.6 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
13.5 mm
Átmérő:
47.6 mm
Dekorgyűrű NOBLO lámpatesthez bronze