Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű NOBLO lámpatesthez gold SX134914 - 1008484

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - műanyag

  • Szín - arany

  • Hosszúság - 47.6 mm

  • Szélesség - 47.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163295666

Sonepar cikkszám

SX134914

Gyártói cikkszám

1008484

Gyártói típuskód

NOBLO® Decorative ring gold

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

műanyag

Szín:

arany

Hosszúság:

47.6 mm

Szélesség:

47.6 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

13.5 mm

Átmérő:

47.6 mm

Dekorgyűrű NOBLO lámpatesthez gold