BIG WHITE - Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez copper SX135327 - 1008140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Hosszúság - 62 mm
Szélesség - 62 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163293419
Sonepar cikkszám
SX135327
Gyártói cikkszám
1008140
Gyártói típuskód
Front ring NUMINOS® S matt copper
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Hosszúság:
62 mm
Szélesség:
62 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
20 mm
Átmérő:
62 mm
Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez copper