Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez copper SX135329 - 1008142

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Hosszúság - 96.5 mm

  • Szélesség - 96.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163293396

Sonepar cikkszám

SX135329

Gyártói cikkszám

1008142

Gyártói típuskód

Front ring NUMINOS® L matt copper

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Hosszúság:

96.5 mm

Szélesség:

96.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

25 mm

Átmérő:

96.5 mm

Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez copper