BIG WHITE - Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez gold SX135331 - 1008144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - arany
Hosszúság - 62 mm
Szélesség - 62 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163293372
Sonepar cikkszám
SX135331
Gyártói cikkszám
1008144
Gyártói típuskód
Front ring NUMINOS® S matt gold
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Hosszúság:
62 mm
Szélesség:
62 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
20 mm
Átmérő:
62 mm
Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez gold