BIG WHITE - Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez gold SX135332 - 1008145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - arany
Hosszúság - 82 mm
Szélesség - 82 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163293365
Sonepar cikkszám
SX135332
Gyártói cikkszám
1008145
Gyártói típuskód
Front ring NUMINOS® M matt gold
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Hosszúság:
82 mm
Szélesség:
82 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
24 mm
Átmérő:
82 mm
Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez gold