Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez gold SX135333 - 1008146

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - műanyag

  • Szín - arany

  • Hosszúság - 96.5 mm

  • Szélesség - 96.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163293358

Sonepar cikkszám

SX135333

Gyártói cikkszám

1008146

Gyártói típuskód

Front ring NUMINOS® L matt gold

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

műanyag

Szín:

arany

Hosszúság:

96.5 mm

Szélesség:

96.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

25 mm

Átmérő:

96.5 mm

Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez gold