BIG WHITE - Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez gold SX135334 - 1008147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - arany
Hosszúság - 116.6 mm
Szélesség - 116.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163293341
Sonepar cikkszám
SX135334
Gyártói cikkszám
1008147
Gyártói típuskód
Front ring NUMINOS® XL matt gold
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Hosszúság:
116.6 mm
Szélesség:
116.6 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
28.5 mm
Átmérő:
116.6 mm
Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez gold