BIG WHITE - Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez white SX137952 - 1006170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 28.5 mm
Szélesség - 116.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262507
Sonepar cikkszám
SX137952
Gyártói cikkszám
1006170
Gyártói típuskód
NUMINOS XL front ring white
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
28.5 mm
Szélesség:
116.6 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
116.6 mm
Átmérő:
116.6 mm
Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez white