BIG WHITE - Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez white SX137953 - 1006169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 25 mm
Szélesség - 96.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262514
Sonepar cikkszám
SX137953
Gyártói cikkszám
1006169
Gyártói típuskód
NUMINOS L front ring white
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
96.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
96.5 mm
Átmérő:
96.5 mm
Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez white