BIG WHITE - Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez white SX137954 - 1006168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 24 mm
Szélesség - 82 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262521
Sonepar cikkszám
SX137954
Gyártói cikkszám
1006168
Gyártói típuskód
NUMINOS M front ring white
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
24 mm
Szélesség:
82 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Átmérő:
82 mm
Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez white