BIG WHITE - Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez white SX137955 - 1006167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 20 mm
Szélesség - 62 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262538
Sonepar cikkszám
SX137955
Gyártói cikkszám
1006167
Gyártói típuskód
NUMINOS S front ring white
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
62 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
62 mm
Átmérő:
62 mm
Dekorgyűrű NUMINOS lámpatesthez white