BIG WHITE - Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez black SX135102 - 1007184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 88 mm
Szélesség - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163274593
Sonepar cikkszám
SX135102
Gyártói cikkszám
1007184
Gyártói típuskód
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP20 S black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
88 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
3.5 mm
Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez black