BIG WHITE - Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez chrome SX135090 - 1008069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - króm
Hosszúság - 88 mm
Szélesség - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163292306
Sonepar cikkszám
SX135090
Gyártói cikkszám
1008069
Gyártói típuskód
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP65 alu R
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
króm
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
88 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
5 mm
Átmérő:
88 mm
Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez chrome