BIG WHITE - Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez chrome SX135094 - 1008097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Hosszúság - 88 mm
Szélesség - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163292733
Sonepar cikkszám
SX135094
Gyártói cikkszám
1008097
Gyártói típuskód
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP65 E alu
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
88 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
5.5 mm
Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez chrome