Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez gold SX135095 - 1008098

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - arany

  • Hosszúság - 88 mm

  • Szélesség - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163292726

Sonepar cikkszám

SX135095

Gyártói cikkszám

1008098

Gyártói típuskód

UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP65 E gold

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

arany

Hosszúság:

88 mm

Szélesség:

88 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

5.5 mm

Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez gold