BIG WHITE - Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez white SX135089 - 1008068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 88 mm
Szélesség - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163292313
Sonepar cikkszám
SX135089
Gyártói cikkszám
1008068
Gyártói típuskód
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP65 R white
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
88 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
5 mm
Átmérő:
88 mm
Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez white