Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez white SX135092 - 1008095

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 88 mm

  • Szélesség - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163292757

Sonepar cikkszám

SX135092

Gyártói cikkszám

1008095

Gyártói típuskód

UNIVERSAL DOWNLIGHT cover IP65 E white

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

88 mm

Szélesség:

88 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

5.5 mm

Dekorgyűrű UNIVERSAL DOWNLIGHT lámpatesthez white