BIG WHITE - Díszgyűrű Numinos® S Reducing ring, round 160/100 mm black SX137258 - 1006139
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - egyéb
HV-lámpákhoz használható - Nem
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262279
Sonepar cikkszám
SX137258
Gyártói cikkszám
1006139
Gyártói típuskód
NUMINOS S Adapter plate round black
Alkalmazás:
egyéb
HV-lámpákhoz használható:
Nem
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Beépítési szélesség:
120 mm
Működtetőtérrel:
Nem
Beépítési hossz:
120 mm
Beépítési átmérő:
120 mm
Beépítési magasság/-mélység:
150 mm
Díszgyűrű Numinos® S Reducing ring, round 160/100 mm black