BIG WHITE - Díszgyűrű Numinos® L Reducing ring, round 240/150 mm white SX137265 - 1006148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - egyéb
HV-lámpákhoz használható - Nem
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262187
Sonepar cikkszám
SX137265
Gyártói cikkszám
1006148
Gyártói típuskód
NUMINOS L Adapter plate round white
Alkalmazás:
egyéb
HV-lámpákhoz használható:
Nem
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Beépítési szélesség:
175 mm
Működtetőtérrel:
Nem
Beépítési hossz:
175 mm
Beépítési átmérő:
175 mm
Beépítési magasság/-mélység:
210 mm
Díszgyűrű Numinos® L Reducing ring, round 240/150 mm white