BIG WHITE - Díszgyűrű Numinos® M Reducing ring, square 240/120 mm black SX137389 - 1006145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - egyéb
HV-lámpákhoz használható - Nem
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262217
Sonepar cikkszám
SX137389
Gyártói cikkszám
1006145
Gyártói típuskód
NUMINOS M Adapter plate square black
Alkalmazás:
egyéb
HV-lámpákhoz használható:
Nem
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Beépítési szélesség:
145 mm
Működtetőtérrel:
Nem
Beépítési hossz:
145 mm
Beépítési átmérő:
145 mm
Beépítési magasság/-mélység:
180 mm
Díszgyűrű Numinos® M Reducing ring, square 240/120 mm black