Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Díszgyűrű Numinos® S Reducing ring, round 160/100 mm white SX137259 - 1006140

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - egyéb

  • HV-lámpákhoz használható - Nem

  • LED-fényforráshoz alkalmas - Igen

  • NV-lámpákhoz alkalmas - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163262262

Sonepar cikkszám

SX137259

Gyártói cikkszám

1006140

Gyártói típuskód

NUMINOS S Adapter plate round white

Alkalmazás:

egyéb

HV-lámpákhoz használható:

Nem

LED-fényforráshoz alkalmas:

Igen

NV-lámpákhoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Beépítési szélesség:

120 mm

Működtetőtérrel:

Nem

Beépítési hossz:

120 mm

Beépítési átmérő:

120 mm

Beépítési magasság/-mélység:

150 mm

Díszgyűrű Numinos® S Reducing ring, round 160/100 mm white