BIG WHITE - Díszgyűrű Numinos® S Reducing ring, square 160/100 mm white SX137386 - 1006142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - egyéb
HV-lámpákhoz használható - Nem
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262248
Sonepar cikkszám
SX137386
Gyártói cikkszám
1006142
Gyártói típuskód
NUMINOS S Adapter plate square white
Alkalmazás:
egyéb
HV-lámpákhoz használható:
Nem
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Beépítési szélesség:
120 mm
Működtetőtérrel:
Nem
Beépítési hossz:
120 mm
Beépítési átmérő:
120 mm
Beépítési magasság/-mélység:
150 mm
Díszgyűrű Numinos® S Reducing ring, square 160/100 mm white