BIG WHITE - Díszgyűrű Numinos® XL Reducing ring, round 240/180 mm white SX137267 - 1006152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - egyéb
HV-lámpákhoz használható - Nem
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262149
Sonepar cikkszám
SX137267
Gyártói cikkszám
1006152
Gyártói típuskód
NUMINOS XL Adapter plate round white
Alkalmazás:
egyéb
HV-lámpákhoz használható:
Nem
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Beépítési szélesség:
205 mm
Működtetőtérrel:
Nem
Beépítési hossz:
205 mm
Beépítési átmérő:
205 mm
Beépítési magasság/-mélység:
220 mm
Díszgyűrű Numinos® XL Reducing ring, round 240/180 mm white