Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Díszgyűrű Numinos® XL Reducing ring, square 240/180 mm white SX137394 - 1006154

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - egyéb

  • HV-lámpákhoz használható - Nem

  • LED-fényforráshoz alkalmas - Igen

  • NV-lámpákhoz alkalmas - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163262125

Sonepar cikkszám

SX137394

Gyártói cikkszám

1006154

Gyártói típuskód

NUMINOS XL Adapter plate square white

Alkalmazás:

egyéb

HV-lámpákhoz használható:

Nem

LED-fényforráshoz alkalmas:

Igen

NV-lámpákhoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Beépítési szélesség:

205 mm

Működtetőtérrel:

Nem

Beépítési hossz:

205 mm

Beépítési átmérő:

205 mm

Beépítési magasság/-mélység:

220 mm

Díszgyűrű Numinos® XL Reducing ring, square 240/180 mm white