BIG WHITE - Díszgyűrű Numinos® XS Reducing ring, round 160/70 mm black SX137260 - 1006135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - egyéb
HV-lámpákhoz használható - Nem
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262316
Sonepar cikkszám
SX137260
Gyártói cikkszám
1006135
Gyártói típuskód
NUMINOS XS Adapter plate round black
Alkalmazás:
egyéb
HV-lámpákhoz használható:
Nem
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Beépítési szélesség:
95 mm
Működtetőtérrel:
Nem
Beépítési hossz:
95 mm
Beépítési átmérő:
95 mm
Beépítési magasság/-mélység:
130 mm
Díszgyűrű Numinos® XS Reducing ring, round 160/70 mm black