BIG WHITE - Fali konzol alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) black SX135250 - 186310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - fekete
Hosszúság - 115 mm
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163174152
Sonepar cikkszám
SX135250
Gyártói cikkszám
186310
Gyártói típuskód
TENSEO Wall bracket 10cm black
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
115 mm
Szélesség:
50 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
50 mm
Átmérő:
50 mm
Fali konzol alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) black