BIG WHITE - Fali konzol alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) chrome SX135192 - 186302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - króm
Hosszúság - 30 mm
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163054645
Sonepar cikkszám
SX135192
Gyártói cikkszám
186302
Gyártói típuskód
TENSEO Wall bracket 3cm chrome
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
króm
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
50 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
50 mm
Átmérő:
50 mm
Fali konzol alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) chrome