Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Fali konzol alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) chrome SX135193 - 186312

MásolásMásolás
BIG WHITE - Fali konzol alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) chrome SX135193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - acél

  • Szín - króm

  • Hosszúság - 115 mm

  • Szélesség - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163054652

Sonepar cikkszám

SX135193

Gyártói cikkszám

186312

Gyártói típuskód

TENSEO Wall bracket 10cm chrome

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

acél

Szín:

króm

Hosszúság:

115 mm

Szélesség:

50 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

50 mm

Átmérő:

50 mm

Fali konzol alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) chrome